text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 1.65mm


Artículo No. 8Y402312
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 43
Taladro de diámetro (mm) 1.65
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966577; 86008367

Números de artículo

Artículo No. 8Y402312
EAN 7320760000458
UBB 500630461928
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1001.65
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.