text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 1/64In


Artículo No. 7Q712452
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 5
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 20
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 5
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A100
Type 5966604; 86008378

Números de artículo

Artículo No. 7Q712452
EAN 7320760001219
UBB 500630480324
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1001/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.