text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 1/32In


Artículo No. 8E047803
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 10
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 30
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 10
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966600; 86008376

Números de artículo

Artículo No. 8E047803
EAN 7320760001059
UBB 500630476538
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1001/32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.