text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 1.30mm


Artículo No. 6Y032758
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 38
Taladro de diámetro (mm) 1.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966696; 86008360

Números de artículo

Artículo No. 6Y032758
EAN 7320760000380
UBB 500630451788
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1001.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.