text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 0.98mm


Artículo No. 2B728033
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 12
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 34
Taladro de diámetro (mm) 0.98
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 12
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967667; 86008353

Números de artículo

Artículo No. 2B728033
EAN 7320760000311
UBB 500630441714
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100.98
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.