text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 0.90mm


Artículo No. 7V034436
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 11
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 32
Taladro de diámetro (mm) 0.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 11
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967655; 86008350

Números de artículo

Artículo No. 7V034436
EAN 7320760000281
UBB 500630440567
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.