text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 0.55mm


Artículo No. 1Y461724
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 7
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 24
Taladro de diámetro (mm) 0.55
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 7
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967623; 86008336

Números de artículo

Artículo No. 1Y461724
EAN 7320760000144
UBB 500630434545
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100.55
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.