Brocas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
4U722904
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 0.52mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4U722904
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
6
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
22
Taladro de diámetro (mm)
0.52
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
6
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A100
Type
5967621; 86008335
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4U722904
EAN
7320760000137
UBB
500630434396
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A100.52