text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanco/TiN 9.50mm


Artículo No. 8C245219
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 40
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 84
Taladro de diámetro (mm) 9.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 40
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A022
Type 5966931; 86008300

Números de artículo

Artículo No. 8C245219
EAN 7320760589809
UBB 500631152450
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0229.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.