text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanco/TiN 8.50mm


Artículo No. 5F037447
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 37
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 79
Taladro de diámetro (mm) 8.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 37
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A022
Type 5966889; 86008290

Números de artículo

Artículo No. 5F037447
EAN 7320760589700
UBB 500631122420
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0228.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.