text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanco/TiN 6.50mm


Artículo No. 3C708667
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 31
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 70
Taladro de diámetro (mm) 6.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 31
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A022
Type 5966989; 86008267

Números de artículo

Artículo No. 3C708667
EAN 7320760589489
UBB 500631051884
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0226.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.