text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanco/TiN 6.00mm


Artículo No. 0V067061
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 66
Taladro de diámetro (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A022
Type 5966885; 86008262

Números de artículo

Artículo No. 0V067061
EAN 7320760589434
UBB 500631069621
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0226.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.