text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanco/TiN 5.90mm

Entrega en 3 semanas

Artículo No. 0F337154
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 66
Taladro de diámetro (mm) 5.9
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A022
Type 5967170; 86008257

Números de artículo

Artículo No. 0F337154
EAN 7320760589397
UBB 500631020459
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0225.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.