Brocas
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
Taladrar
Brocas
1R532419
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
Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanco/TiN 5.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1R532419
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
62
Taladro de diámetro (mm)
5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A022
Type
5967138; 86008248
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1R532419
EAN
7320760589304
UBB
500631037206
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0225.0