Brocas
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
Taladrar
Brocas
5R894378
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
Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanco/TiN 4.10mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5R894378
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
55
Taladro de diámetro (mm)
4.1
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A022
Type
5967120; 86008239
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5R894378
EAN
7320760589212
UBB
500630859501
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0224.1