text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanco/TiN 4.00mm


Artículo No. 5U567652
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 55
Taladro de diámetro (mm) 4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A022
Type 5967116; 86008238

Números de artículo

Artículo No. 5U567652
EAN 7320760589205
UBB 500630993995
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0224.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.