Brocas
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
Taladrar
Brocas
1U273696
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
Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanco/TiN 3.30mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1U273696
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
18
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
49
Taladro de diámetro (mm)
3.3
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
18
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A022
Type
5967090; 86008227
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1U273696
EAN
7320760589113
UBB
500630806965
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0223.3