Brocas
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
Taladrar
Brocas
7X559130
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
Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanco/TiN 2.30mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7X559130
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
13
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
40
Taladro de diámetro (mm)
2.3
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
13
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A022
Type
5967189; 86008215
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7X559130
EAN
7320760600153
UBB
500630733789
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0222.3