Brocas
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
Taladrar
Brocas
8N951328
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
Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanco/TiN 11.30mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8N951328
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
47
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
95
Taladro de diámetro (mm)
11.3
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
47
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Dormer
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8N951328
EAN
7320760588864
UBB
500630509544
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A02211.3