Brocas
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
Taladrar
Brocas
1X828953
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
Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanco/TiN 10.20mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1X828953
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Longitud de corte (mm)
43
Material de corte
HSS
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
89
Taladro de diámetro (mm)
10.2
Longitud de corte (mm)
43
Material de corte
HSS
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A022
Type
5967211; 86008178
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1X828953
EAN
7320760588758
UBB
500630485117
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A02210.2