text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A022 DIN ≈1897 HSS Blanco/TiN 10.00mm


Artículo No. 6L304369
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 89
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A022
Type 5967198; 86008176

Números de artículo

Artículo No. 6L304369
EAN 7320760588734
UBB 500630501525
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A02210.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.