text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanco/TiN 9.0mm


Artículo No. 0A854710
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A002S
Type 6524879; 86008154

Números de artículo

Artículo No. 0A854710
EAN 7320760673812
UBB 500631274890
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A002S9.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.