text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanco/TiN 8.2mm


Artículo No. 3Z501321
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA
Model A002S
Type 6524877; 86008152

Números de artículo

Artículo No. 3Z501321
EAN 7320760673799
UBB 500631117230
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A002S8.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.