text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanco/TiN 6.8mm


Artículo No. 0Q434678
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 6.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002S
Type 6524872; 86008147

Números de artículo

Artículo No. 0Q434678
EAN 7320760673744
UBB 500631064267
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A002S6.8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.