text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanco/TiN 4.5mm


Artículo No. 7C253786
Embalaje Otro
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm) 4.5 - 4.5
Número total de herramientas 2
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Número de brocas para vidrio 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Otro
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm) 4.5 - 4.5
Número total de herramientas 2
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Número de brocas para vidrio 0
Número de brocas para cerámica 0
Número de brocas para azulejos 0
Número de brocas universales 0
Número de brocas para hormigón 0
Número de brocas para acero inoxidable 0
Número de brocas para madera 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metales no férricos 0
Número de brocas para acero 0
Número de brocas para piedra 0
Marca Dormer
Model A002S
Type Split Point Drill Set

Números de artículo

Artículo No. 7C253786
EAN 7320760673645
UBB 500630973773
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A002S4.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.