text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanco/TiN 4.1mm


Artículo No. 8B425649
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 75
Taladro de diámetro (mm) 4.1
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002S
Type 6524860; 86008138

Números de artículo

Artículo No. 8B425649
EAN 7320760673621
UBB 500630961711
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A002S4.1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.