Brocas
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
Taladrar
Brocas
1V758434
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
Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanco/TiN 4.0mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1V758434
Embalaje
Otro
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm)
4 - 4
Número total de herramientas
2
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Número de brocas para vidrio
0
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Embalaje
Otro
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm)
4 - 4
Número total de herramientas
2
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Número de brocas para vidrio
0
Número de brocas para cerámica
0
Número de brocas para azulejos
0
Número de brocas universales
0
Número de brocas para hormigón
0
Número de brocas para acero inoxidable
0
Número de brocas para madera
0
Número de brocas para plástico
0
Número de brocas para metales no férricos
0
Número de brocas para acero
0
Número de brocas para piedra
0
Marca
Dormer
Model
A002S
Type
Split Point Drill Set
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1V758434
EAN
7320760673614
UBB
500630994985
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A002S4.0