text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanco/TiN 12.5mm


Artículo No. 9Z830548
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002S
Type 6524888; 86008125

Números de artículo

Artículo No. 9Z830548
EAN 7320760673904
UBB 500630540556
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A002S12.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.