Brocas
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
Taladrar
Brocas
5Z602958
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
Dormer Broca A002S DIN 338 HSS Blanco/TiN 10.0mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Z602958
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
133
Taladro de diámetro (mm)
10
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Model
A002S
Type
6524882; 86008119
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Z602958
EAN
7320760673843
UBB
500630503190
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A002S10.0