text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 8.90mm


Artículo No. 7H049202
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 8.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967255; 86008102

Números de artículo

Artículo No. 7H049202
EAN 7320760351314
UBB 500631135471
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0028.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.