text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 8.70mm


Artículo No. 1F841886
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 8.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Código de producto 8207506000
Model A002
Type 5967245; 86008100

Números de artículo

Artículo No. 1F841886
EAN 7320760351284
UBB 500631129862
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0028.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.