Brocas
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
Taladrar
Brocas
3P437758
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 8.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3P437758
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
117
Taladro de diámetro (mm)
8.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Model
A002
Type
5967239; 86008098
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3P437758
EAN
7320760351260
UBB
500631123410
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0028.5