Brocas
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
Taladrar
Brocas
1K592458
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 8.40mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1K592458
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
117
Taladro de diámetro (mm)
8.4
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Código de producto
8207506000
Model
A002
Type
5967235; 86008097
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1K592458
EAN
7320760351253
UBB
500631120440
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0028.4