text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 8.30mm


Artículo No. 5X987022
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967231; 86008096

Números de artículo

Artículo No. 5X987022
EAN 7320760351239
UBB 500631118063
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0028.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.