Brocas
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
Taladrar
Brocas
9Y678265
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 8.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Y678265
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
8
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
117
Taladro de diámetro (mm)
8
Diámetro del eje (mm)
8
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A002
Type
5967219; 86008093
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Y678265
EAN
7320760351208
UBB
500631139275
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0028.0