text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 7.90mm


Artículo No. 7O697979
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 7.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Código de producto 8207506000
Model A002
Type 5967201; 86008089

Números de artículo

Artículo No. 7O697979
EAN 7320760351185
UBB 500631096020
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0027.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.