text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 7.80mm


Artículo No. 1W883446
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 7.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A002
Type 5967196; 86008088

Números de artículo

Artículo No. 1W883446
EAN 7320760351178
UBB 500631093621
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0027.8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.