text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 7.40mm


Artículo No. 3O482779
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7.4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967174; 86008084

Números de artículo

Artículo No. 3O482779
EAN 7320760351123
UBB 500631082087
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0027.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.