text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 7/32In


Artículo No. 1Y654791
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967212; 86008091

Números de artículo

Artículo No. 1Y654791
EAN 7320760350898
UBB 500631100897
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0027/32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.