text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 7/16In


Artículo No. 8D885355
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967205; 86008090

Números de artículo

Artículo No. 8D885355
EAN 7320760351598
UBB 500631098422
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0027/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.