text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 7.00mm


Artículo No. 2A844563
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA
Model A002
Type 5967340; 86008080

Números de artículo

Artículo No. 2A844563
EAN 7320760351079
UBB 500631108650
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0027.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.