text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 6.70mm


Artículo No. 9J805822
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967328; 86008077

Números de artículo

Artículo No. 9J805822
EAN 7320760351031
UBB 500631058657
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0026.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.