Brocas
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
Taladrar
Brocas
3U744235
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 6.30mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3U744235
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
63
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
101
Taladro de diámetro (mm)
6.3
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
63
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A002
Type
5967208; 86008073
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U744235
EAN
7320760350980
UBB
500631047692
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0026.3