Brocas
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
Taladrar
Brocas
6X839666
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 5.80mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6X839666
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
93
Taladro de diámetro (mm)
5.8
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A002
Type
5967288; 86008064
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6X839666
EAN
7320760350928
UBB
500631018495
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0025.8