text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 5.70mm


Artículo No. 4X501593
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 5.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A002
Type 5967285; 86008063

Números de artículo

Artículo No. 4X501593
EAN 7320760350911
UBB 500631015426
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0025.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.