Brocas
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
Taladrar
Brocas
7S397685
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 5.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7S397685
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
93
Taladro de diámetro (mm)
5.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Model
A002
Type
5967278; 86008061
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7S397685
EAN
7320760350881
UBB
500631009247
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0025.5