Brocas
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
Taladrar
Brocas
8R980714
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 4.90mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8R980714
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
52
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
86
Taladro de diámetro (mm)
4.9
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
52
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A002
Type
5967257; 86008055
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8R980714
EAN
7320760350812
UBB
500630982352
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0024.9