Brocas
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
Taladrar
Brocas
5C036826
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 4.80mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5C036826
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
52
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
86
Taladro de diámetro (mm)
4.8
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
52
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A002
Type
5967254; 86008054
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5C036826
EAN
7320760350805
UBB
500630979556
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0024.8