text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 4.50mm


Artículo No. 0L405836
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Taladro de diámetro (mm) 4.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA
Model A002
Type 5967246; 86008051

Números de artículo

Artículo No. 0L405836
EAN 7320760350768
UBB 500630970548
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0024.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.