text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 4.30mm


Artículo No. 7Z802062
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Taladro de diámetro (mm) 4.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7Z802062
EAN 7320760350737
UBB 500630966199
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0024.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.